ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.220 LAMPADA T16X35 E14 220V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - E14
Gesamtlänge - 35 mm
Durchmesser - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202361833
Artikelnummer
ARTLIR.34.220
Herstellernummer
LIR.34.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
E14
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampada per segnalazione a filamento


