ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.V SERIE 160 LED VERDI 32V - LED.160.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 160
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8013202121659
Artikelnummer
ARTLED.160.V
Herstellernummer
LED.160.V
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
grün
Nennspannung:
32...32 V
Anschlussleistung:
9.6 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
15 m
Durchmesser:
0 mm