Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.R SERIE 160 LED ROSSI 32V - LED.160.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 160

  • Farbe - rot

  • Gesamtlänge - 15 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202121505

Artikelnummer

ARTLED.160.R

Herstellernummer

LED.160.R

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Farbe:

rot

Gesamtlänge:

15 m

Le Luci Pazze Led uniscono l’idea delle LUCI PAZZE comandate da un gioco luci ed i rivoluzionari LED ultra luminosi che consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità a 320°. Durata illimitata: oltre 100.000 ore. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Gioco luci elettronico stagno con effetto memoria, 8 diverse combinazioni di luce, colore bianco, integrato con il trasformatore elettronico 32V - 10VA. 160 Led Ø 3mm. Lunghezza totale: 15m