ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.L SERIE 160 LED LILLA 32V - LED.160.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 15 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 9.6 W
Packung
10 ST
EAN
8013202121710
Artikelnummer
ARTLED.160.L
Herstellernummer
LED.160.L
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
15 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
9.6 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Nennspannung:
32...32 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
0 mm



