ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.80.W SERIE 80 LED BIANCHI 24V C.VERDE - LDV.80.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 80
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 10 m
Packung
10 ST
EAN
8013202668567
Artikelnummer
ARTLDV.80.W
Herstellernummer
LDV.80.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
80
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
10 m
Ghirlanda lineare con 80 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m