ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.M SERIE 180 LED MULTIC.24V CAVO VERDE - LDV.180.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 180
Farbe - mehrfarbig
Gesamtlänge - 10 m
Packung
10 ST
EAN
8013202668642
Artikelnummer
ARTLDV.180.M
Herstellernummer
LDV.180.M
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
10 m
Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie