ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.WW SERIE 120 LED B.CALDO 24V CA.VERDE - LDV.120.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8013202668390
Artikelnummer
ARTLDV.120.WW
Herstellernummer
LDV.120.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Anschlussleistung:
10 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
13 m
Durchmesser:
0 mm
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie