Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.M SERIE 120 LED MULTIC.24V CAVO VERDE - LDV.120.M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 120

  • Farbe - mehrfarbig

  • Gesamtlänge - 13 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202668338

Artikelnummer

ARTLDV.120.M

Herstellernummer

LDV.120.M

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Farbe:

mehrfarbig

Gesamtlänge:

13 m

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie