ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.WW SERIE 120 LED BIANCO CALDO 24V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 13 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 120
Packung
10 ST
EAN
8013202668192
Artikelnummer
ARTLD.120.WW
Herstellernummer
LD.120.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
13 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm