ARTELETA INTERNATION - ARTLB.700.RGB MINI CONTROLLER RGB X STRISCE LED - LB.700.RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013202168043
Artikelnummer
ARTLB.700.RGB
Herstellernummer
LB.700.RGB
Hersteller
ART
Innovativo controller ultra sottile che permette di cambiare facilmente effetto, velocità, colore e luminosità delle strisce LED, semplicemente premendo i 3 tasti. Facile da installare. Estremamente compatto; può essere installato ovunque. Utilizzabile sia per strisce a 12V che per quelle a 24V. Alimentazione: DC 5-24V. Corrente massima: 12A. Potenza: 90W. Con effetto memoria. Temperatura di funzionamento: -30°C ~ +75°C. Dimensioni: 42x12x3 mm. IP20 per uso all’interno. Completo di raccordo per alimentatore. Per striscia LED cambia colore RGB. 19 diversi giochi di luce, 5 diverse velocità, 20 colori differenti, 5 livelli di intensità luminosa


