Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.5 ALIMENTATORE 5W PER STARRY LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.5 ALIMENTATORE 5W PER STARRY LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...17 V

  • Ausgangsleistung - 3.6...3.6 W

  • Ausgangsstrom - 295...295 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202622279

Artikelnummer

ARTLB.5

Herstellernummer

LB.5

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

12...17 V

Ausgangsleistung:

3.6...3.6 W

Ausgangsstrom:

295...295 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

32 mm

Länge:

66 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore in corrente costante per mini faretti STARRY LED. Alimentazione: AC 85-260V / 50-60 Hz. Corrente in entrata: 44 mA. Potenza in entrata: 4,6 W. Potenza in uscita: 3,6 W. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 66x32x24 mm. Tensione in ingresso: 85 ÷ 277 V. Tensione in uscita: 12 ÷ 17 V. Corrente in uscita: 295 mA. N. faretti alimentati: 4. Peso: 39 gr.