ARTELETA INTERNATION - ARTLB.103 ALIMENTATORE 15W X BARRETTE LED - LB.103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - gekapselt
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202861326
Artikelnummer
ARTLB.103
Herstellernummer
LB.103
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
gekapselt
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Länge:
120 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
23 mm
Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 15W. Corrente in uscita: 0.60A. Dimensioni: 120 x 45 x 23 mm


