Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.1024.W LED 24V AC-DC BIANCO - LB.1024.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - LED

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202210209

Artikelnummer

ARTLB.1024.W

Herstellernummer

LB.1024.W

Hersteller

ART

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. bianco = altre condizioni = neutro