ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10130.W LED 110 130V AC BIANCO - LB.10130.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 110...110 V
Sockel - E10
Technologie - LED
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202210100
Artikelnummer
ARTLB.10130.W
Herstellernummer
LB.10130.W
Hersteller
ART
Lampenspannung:
110...110 V
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
weiß
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. bianco = altre condizioni = neutro