Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10 ALIMENTATORE 10W PER STARRY LED - LB.10

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10 ALIMENTATORE 10W PER STARRY LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...32 V

  • Ausgangsleistung - 8...10 W

  • Ausgangsstrom - 300...300 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202622248

Artikelnummer

ARTLB.10

Herstellernummer

LB.10

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...32 V

Ausgangsleistung:

8...10 W

Ausgangsstrom:

300...300 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

89 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore in corrente costante per mini faretti STARRY LED. Alimentazione: AC 85-260V / 50-60 Hz. Corrente in entrata: 48 mA. Potenza in entrata: 8-12 W. Potenza in uscita: 8-10 W. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 89x40x24 mm. Peso: 39 gr.