Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.W FARO ALOGENO 150W BIANCO - L.150.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.W FARO ALOGENO 150W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202743431

Artikelnummer

ARTL.150.W

Herstellernummer

L.150.W

Hersteller

ART

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

R7s

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Reflektorfarbe:

weiß

Proiettore alogeno. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 150 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz. Colore: bianco

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie