Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.B FARO ALOGENO 150W NERO - L.150.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.B FARO ALOGENO 150W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - R7s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202743400

Artikelnummer

ARTL.150.B

Herstellernummer

L.150.B

Hersteller

ART

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

schwarz

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Proiettore alogeno. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 150 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz. Colore: Nero

ARTELETA INTERNATION

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie