ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D50 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 60GRADI - JP100.D50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 200 W
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8013202178806
Artikelnummer
ARTJP100.D50
Herstellernummer
JP100.D50
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
200 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Durchmesser:
340 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14000...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9


