Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 90GRADI - JP100.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 90GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202176307

Artikelnummer

ARTJP100.D

Herstellernummer

JP100.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...3240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Schlagfestigkeit:

IK06

Lichtverteiler:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

Außendurchmesser:

300 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000...0 lm

Höhe/Tiefe:

189 mm

JUPITER - Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato. Led SMD Philips. Lente di protezione in policarbonato. Alimentatore stagno Meanwell. Alimentazione: 100-277V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 4000°K. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa:130 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Vita media: 35.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm2 H05RN-F. Resistente agli urti: IK06. Completo di staffa di fissaggio. LED bianco diurno 100W 13000lm 4000K - 120°. 189x300mm.