Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.WW FARO LED 30W 3000K IP65 - JN30.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.WW FARO LED 30W 3000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202089263

Artikelnummer

ARTJN30.WW

Herstellernummer

JN30.WW

Hersteller

ART

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

175...265 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

347 mm

Breite:

253 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

JUNO 30W 2400Lm 3000K. Corpo in allumino pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 175V – 265V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.90. Efficienza energetica: >90% . Alimentatore carenato. LED: 1 pz. C.O.B. da 30W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 200W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75 . Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 30.000 ore ca. Dimensioni: 347x253x81mm. Peso: 2,707 kg.