Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTIL.140 INCASSI LED 10W 3000K - IL.140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202997049

Artikelnummer

ARTIL.140

Herstellernummer

IL.140

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Einbauhöhe:

80...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo in alluminio. Anello esterno verniciato bianco. Vetro diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore separato dal corpo del faro. Potenza: 10W. Alimentazione: AC220V-240V ÷ 50Hz. Uscita alimentatore: DC15V-21V/550mA. Flusso luminoso: 850lm. Temperatura di colore: 3000°K. Resa cromatica (CRI): ≥80. Angolo diffusione luminosa: 80°. Fattore di potenza: 0,9. Dimensioni: 165x80mm. Dimensioni alimentatore: 23x42x105mm. foro in controsoffitto (F): 150mm. Spessore controsoffitto (S): 1-38mm. Temperatura di funzionamento: -20C° +65°C. Dissipatore di calore in alluminio. Grado di protezione: IP23. Vita media: 40.000 ore. Classe d’isolamento: classe II.