Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTICR.120.SC.BWW MINICASCATA LED BIANCO C. X ESTERNO - ICR.120.SC.BWW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 120

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202893495

Artikelnummer

ARTICR.120.SC.BWW

Herstellernummer

ICR.120.SC.BWW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco . L=1,7 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120 . Prolungabile sino a 12 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W