ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.BWW MINICASCATA LED BIANCO CALDO PROL. - ICR.1.7.LED.BWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 1.7 m
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8013202893372
Artikelnummer
ARTICR.1.7.LED.BWW
Herstellernummer
ICR.1.7.LED.BWW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
1.7 m
Farbe:
weiß
Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco. L=1,7 m Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 17 50 25 33. Led totali 60 colore bianco caldo "effetto filamento". Completa di cavo d'alimentazione bianco, H05RN-F 2x1mm2, L=2 m. Prolungabile sino a 25 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W.


