ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.WW TUBO LED BIEMISSIONE B.CALDO 25M - IA3000.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 220...240 V
Lampenleistung je Meter - 3.84 W
Ausführung - Schlauch
Packung
1 ST
EAN
8013202393001
Artikelnummer
ARTIA3000.WW
Herstellernummer
IA3000.WW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenleistung je Meter:
3.84 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
AC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein


