Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5125.D 5M STRISCIA 230V 10W 4000K IP65 - HVLR5125.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5125.D 5M STRISCIA 230V 10W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202843094

Artikelnummer

ARTHVLR5125.D

Herstellernummer

HVLR5125.D

Hersteller

ART

Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. • Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione. • Minima sezione di taglio: con soli 100 mm di sezione di taglio, evitano lo spreco d’inutilizzate parti di striscia. • Alta efficienza: raggiungono efficienze luminose di 100 lm/W • Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all’occhio umano). • Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. La confezione comprende: • bobina 5 m • tappo finale già installato