ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.XW 5M STRISCIA 230V 18.5W 2700K IP65 - HVLR5120.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1550 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 220...240 V
Lampenleistung je Meter - 18.5 W
Packung
1 ST
EAN
8013202855158
Artikelnummer
ARTHVLR5120.XW
Herstellernummer
HVLR5120.XW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1550 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenleistung je Meter:
18.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
AC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


