ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.WW 50M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65 - HVLR120.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 18.5 W
Packung
1 ST
EAN
8013202841045
Artikelnummer
ARTHVLR120.WW
Herstellernummer
HVLR120.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
18.5 W
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
50 m
Kleinster Biegeradius:
8.3 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


