Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.RGB 50M STRISCIA 230V 24W RGB IP67 - HVLR120.RGB

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.RGB 50M STRISCIA 230V 24W RGB IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - RGB

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 50

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202842004

Artikelnummer

ARTHVLR120.RGB

Herstellernummer

HVLR120.RGB

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP67

Lampenspannung:

230...230 V

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

50

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

500 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

50 m

QUASAR LED RGB - STRISCIA 230V 50M - Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. • Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione. • Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all’occhio umano). • Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz. UTILIZZABILE ANCHE PER COLORI SINGOLI: ROSSO, VERDE E BLU. È possibile cambiare colore, dimmerare ed impostare sequenze luminose utilizzando l’apposito controller (obbligatorio). Se si collegano il comune ed un singolo canale R, G o B si otterrà un singolo colore. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. La confezione comprende: • bobina 50 m • tappo finale già installato