Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.D 50M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65 - HVLR120.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.D 50M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 18.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202841007

Artikelnummer

ARTHVLR120.D

Herstellernummer

HVLR120.D

Hersteller

ART

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

18.5 W

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Spannungsart:

AC

Lampenspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

EVG

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

50 m

Kleinster Biegeradius:

8.3 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. 18,5W 4000K 1800 lm