Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHU.25 SONDA HURRY UP 25M - HU.25

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHU.25 SONDA HURRY UP 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

  • Kopfform - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202481302

Artikelnummer

ARTHU.25

Herstellernummer

HU.25

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

25 m

Verdrillt:

ja

Contenitore per le sonde HURRICANE: in policarbonato. Doppio gancio. Pratica manopola per un veloce riavvolgimento. Fornito completo di sonda, puntale e tirante. Lunghezza 25 m.