ARTELETA INTERNATION - ARTHU.20 SONDA HURRY UP 20M - HU.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm
Kopfform - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013202481272
Artikelnummer
ARTHU.20
Herstellernummer
HU.20
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
20 m
Verdrillt:
ja


