Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.WW LAMPADA LED HI POWER 20W 3000K - HTP80.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.WW LAMPADA LED HI POWER 20W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202682075

Artikelnummer

ARTHTP80.WW

Herstellernummer

HTP80.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

175...250 V

Länge:

155 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale. Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico). Base in alluminio e plastica. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. HI-POWER LED 20W E27 1500 lm bianco caldo 3.000°K 200°. Dimensione: 80 x 155 mm.