Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHP.0604 BATTERIA ERMETICA 6V 4AH - HP.0604

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHP.0604 BATTERIA ERMETICA 6V 4AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • Länge - 98 mm

  • Höhe inkl. Pole - 47 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202707402

Artikelnummer

ARTHP.0604

Herstellernummer

HP.0604

Hersteller

ART

Ausführung:

Blei

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

4000 mAh

Länge:

98 mm

Höhe inkl. Pole:

47 mm

Breite:

70 mm

Akkupack:

nein

Batteria ermetica al piombo, ricaricabile, 6 V 4 Ah. Dimensioni: 98 x 70 x 47 mm. Adatta per lampade di emergenza portatili.