ARTELETA INTERNATION - ARTHL037 LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - sonstige
Drehbar - nein
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202003610
Artikelnummer
ARTHL037
Herstellernummer
HL037
Hersteller
ART
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
sonstige
Drehbar:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
LED MOUSE Luce notte led con interruttore. 2 led bianco diurno (4000°K). Alimentazione: 230V-50Hz. Flusso luminoso: 4 lm. Consumo: 0,4W. Spina 2 P+ T 2,5 A asse verticale. Corpo in policarbonato. Dimensioni: 82x44x58mm.


