ARTELETA INTERNATION - ARTGY5001 INCASSI IN GESSO 120X120MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Glas
Farbe - weiß
Länge - 117 mm
Breite - 117 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202145006
Artikelnummer
ARTGY5001
Herstellernummer
GY5001
Hersteller
ART
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Länge:
117 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
54 mm
Una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del faretto. Dimensioni (LxLxH): 117 x 117 x 54 mm



