Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2023 LANTERNA RICARIC.LE DOPPIA LUCE LED - GW.2023

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2023 LANTERNA RICARIC.LE DOPPIA LUCE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202671406

Artikelnummer

ARTGW.2023

Herstellernummer

GW.2023

Hersteller

ART

Arteleta GW.2003 - Ultraspot Lanterna LED Ricaricabile Corpo in materiale plastico speciale antiurto Interruttore e jack per alimentazione sottogomma Riflettore Ø 105 mm Parabola ad alta diffusione luminosa Grado di protezione IP44 Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile LED rosso e verde per controllo della ricarica Dotata di alimentatore 230 V , adattatore 12 V per auto Colore: corpo nero con riflettore protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli oli