Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.WW LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 3000K - GU4.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.WW LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202875149

Artikelnummer

ARTGU4.WW

Herstellernummer

GU4.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G4

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

40 mm

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

• Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina. • 15 LED ad alta luminosità SMD 2835 • Alimentazione: 12V • Attacco G4 • Consumo: 3W • Dimensioni: 30 x 40 mm • Durata: 35.000 ore • Angolo di diffusione luminosa: 180° • IP20.