Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.D LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 4000K - GU4.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.4...2.4 W

  • Lichtstrom - 160...160 lm

  • Lampenform - sonstige

  • Länge - 41 mm

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202875125

Artikelnummer

ARTGU4.D

Herstellernummer

GU4.D

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2.4...2.4 W

Lichtstrom:

160...160 lm

Lampenform:

sonstige

Länge:

41 mm

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

30 mm

•Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina.•12 LED ad alta luminosità SMD 5050.•Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua.•Attacco G4•Consumo: 2,4W•Dimensioni: 30 x 41 mm•Durata: 20.000 ore•Angolo di diffusione luminosa: 120°•IP20