ARTELETA INTERNATION - ARTGTL512.W TUBO T5 LED 12W 6500K - GTL512.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1060...1060 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 120...270 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202177045
Artikelnummer
ARTGTL512.W
Herstellernummer
GTL512.W
Hersteller
ART
Sockel:
G5
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1060...1060 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
120...270 V
Länge:
849 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


