Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.WW TUBO T8 LED 150CM 24W 3000K - GTL15.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.WW TUBO T8 LED 150CM 24W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202178332

Artikelnummer

ARTGTL15.WW

Herstellernummer

GTL15.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G13

Lampenleistung:

25...25 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

1500 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubi T8 a LED serie GLASS. Per la sostituzione diretta dei tubi fluorescenti se alimentati con reattore elettromeccanico. Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere) Corpo in vetro. Consumi minimi. Lunga durata. Bassa produzione di calore. Non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Non dimmerabili. Angolo di diffusione: 120°. Indice resa cromatica (Ra): > 80. Sistema di sicurezza con alimentazione da un solo lato. Fornito con fusibile elettronico. N° LED: 150. Consumo: 25W. Colore: bianco caldo 2.700°K. Flusso luminoso: 2300 lm.