ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.B TUBO T8 LED 150CM 25W 2500K - GTL15.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25...25 W
Lichtstrom - 1320...1320 lm
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 1500 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202178592
Artikelnummer
ARTGTL15.B
Herstellernummer
GTL15.B
Hersteller
ART
Lampenleistung:
25...25 W
Lichtstrom:
1320...1320 lm
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein