Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.B TUBO T8 LED 120CM 18W 2500K - GTL12.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.B TUBO T8 LED 120CM 18W 2500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 990...990 lm

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202178554

Artikelnummer

ARTGTL12.B

Herstellernummer

GTL12.B

Hersteller

ART

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

990...990 lm

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Questi tubi LED della serie GLASS sono equipaggiati con particolari led appositamente studiati per enfatizzare i colori naturali degli alimenti, mettendo in risalto elementi come la freschezza e l’aspetto dei prodotti, incentivando così all’acquisto. Questi prodotti mantengono le stesse caratteristiche tecniche della serie GLASS; particolare attenzione è stata posta ad alcuni parametri fondamentali quali: elevata resa cromatica (CRI): 95, costanza di temperatura di colore dedicata (°K), bassissima emissione di raggi UV, risparmio energetico, bassi costi di manutenzione, accensione immediata. Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz. Grazie all’utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico). 18W. 990 lm. 2500 K