Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.8042.LED FIGURA LED FIOCCO DI NEVE B.PURO - GM.8042.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.8042.LED FIGURA LED FIOCCO DI NEVE B.PURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Gesamtlänge - 0.9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202117904

Artikelnummer

ARTGM.8042.LED

Herstellernummer

GM.8042.LED

Hersteller

ART

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

0.9 m

Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 90x90cm. Colore: bianco freddo 7500°K. Alimentazione: 230V. Consumo: 46W