Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGLO15.WW GLOBO LED E27 15W 3000K - GLO15.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGLO15.WW GLOBO LED E27 15W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202975603

Artikelnummer

ARTGLO15.WW

Herstellernummer

GLO15.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

156 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Mit Fernbedienung:

nein

GLOBO. Attacco: E27. Colore luce: 3.000°K. Resa cromatica (CRI): > 80. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A+. Consumo 15W 1300Lm.