Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTGG.140 PISTOLA TERMOADESIVA 25W - GG.140

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGG.140 PISTOLA TERMOADESIVA 25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 40 W

  • Max. Stickdurchmesser - 11.2 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202234083

Artikelnummer

ARTGG.140

Herstellernummer

GG.140

Hersteller

ART

Nennleistungsaufnahme:

40 W

Max. Stickdurchmesser:

11.2 mm

•Doppia funzione: ricaricabile o a tensione di rete.•Permette di essere usata senza il filo di alimentazione.•Il supporto di appoggio è collegato alla rete e serve per riscaldare la pistola.•Per brevi lavori (1-2 minuti) non è necessario avere continuamente sotto tensione l’apparecchio e si lavora più comodamente senza il filo. Se invece occorre usare la pistola in continuazione, si può collegare il cavo direttamente alla stessa.•Predisposta per il funzionamento con bastoncini di colla Ø 11,2 mm.•Grilletto per avanzamento del bastoncino di colla (stick).•Alimentazione: 240 V~ - 50 Hz•Potenza: 40 W•Nella confezione sono compresi 3 bastoncini di colla termofusibile.•Lavori artigianali, hobby, riparazioni. Per incollare rapidamente quasi tutti i materiali: cartone, legno, cuoio, plastica, ceramica, vetro, stoffa, cavi, moquette, ecc. Ideale per: canaline, piccole scatole elettriche.