Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO - FLT50.SNW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202996783

Artikelnummer

ARTFLT50.SNW

Herstellernummer

FLT50.SNW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

295 mm

Länge:

313 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettori LED ultrapiatti con rilevatore di presenza. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperatodi spessore 5 mm. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Per illuminazione diretta ed indiretta. Staffa per il fissaggio regolabile. Dotato di rilevatore di presenza ad alta frequenza. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 5 sec. - 5 min. Regolazione del crepuscolare: 10-2000 lux. Regolazione distanza: 2-12 m. Dimensione: 412x400x72mm. corpo verniciato nero. Lampada: LED 50W 3500Lm bianco 5.500°K 120°.