ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.SNW PROIETTORE LED 30W+SENSORE MOV.TO - FLT30.SNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5500...5500 K
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202996752
Artikelnummer
ARTFLT30.SNW
Herstellernummer
FLT30.SNW
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
295 mm
Länge:
313 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein