Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30 PROIETTORE LED 30W 3000K - FLT30

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30 PROIETTORE LED 30W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202996189

Artikelnummer

ARTFLT30

Herstellernummer

FLT30

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

207 mm

Länge:

313 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED ultrapiatto 30W. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. LED multichip brevettato NICHIA. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 30W. Flusso luminoso: 2100 lm. Illuminazione equivalente: 200W. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=60 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 313 x 207 x 35 mm. Peso: 2,5 kg