Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.D PROIETTORE LED 100W 4000K - FLT100.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.D PROIETTORE LED 100W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202997438

Artikelnummer

ARTFLT100.D

Herstellernummer

FLT100.D

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

412 mm

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

57 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettori LED ultrapiatti. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperato di spessore 5 mm. Parabolaa specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Dimensione: 412x310x57mm. Lampada: LED 100W 6500Lm 120° bianco diurno 4.000°K. corpo verniciato bianco.