Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT10.NW PROIETTORE LED 10W 5500K - FLT10.NW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT10.NW PROIETTORE LED 10W 5500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202996608

Artikelnummer

ARTFLT10.NW

Herstellernummer

FLT10.NW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

129 mm

Länge:

130 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

780...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED ultrapiatto 10W 780Lm 5500K. Corpo in alluminio. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 10W. Flusso luminoso: 780 lm. Illuminazione equivalente:80W. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=60 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 130 x 129 x 25 mm. Peso: 0,41 kg.